Cuscinetto orientabile a sfere FAG 108-TVH, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 8 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:108-TVH
Rubix:160000000374814
Produttore:0167000900000
EAN:4012801158749
0167000900000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 108-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0167000900000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 108-TVH


Self-aligning ball bearing 10..-TVH, plastic cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 10..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x22x22 mm
Peso14 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie10
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento27000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r560 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2,75 N
Codice doganale84821010
12,51 IVA esclusa
/ Unità
15,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.