Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2309-TVH-C3>N, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 36 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:2309-TVH-C3>N
Rubix:999240222049130
Produttore:3004332550030
EAN:4064327868107
3004332550030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2309-TVH-C3>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3004332550030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2309-TVH-C3>N


Cuscinetto a sfere autoallineante 23. . -K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr55000 N
64,62 IVA esclusa
/ Unità
78,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.