Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2203-2RS-TVH>N, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 17 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2203-2RS-TVH>N
Rubix:999221130039633
Produttore:0969965440000
EAN:4064327328649


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0969965440000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2203-2RS-TVH>N
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 22..-2rs-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,095 kg |
| Spessore | 16 mm |
| Regime di riferimento | 12100 rpm |
| Norma | DIN 620 |
| Lubrificazione | ga14 |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2010 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8100 N |
| Foro | z (foro cilindrico) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore