Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2218, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 90 mm
Cuscinetti orientabili a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:2218
Rubix:160000000360473
Produttore:34903
EAN:7316577002020


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2218
I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x160x160 mm |
|---|---|
| Peso | 3215 g |
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 22 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 7500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 28500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 70200 N |
| Paese d'origine | MY |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 364,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 444,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore