Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1218-TVH>J, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 30 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:1218-TVH>J
Rubix:999240222049280
Produttore:3001304730000
EAN:4064327866905
3001304730000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1218-TVH>J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3001304730000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1218-TVH>J


Cuscinetto a sfere autoallineante 12. . -TVH, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie12
Materialepoliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia)
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57000 N
119,41 IVA esclusa
/ Unità
145,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.