Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2210 E-2RS1TN9/C3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetti orientabili a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:2210 E-2RS1TN9/C3
Rubix:160000000360546
Produttore:141784
EAN:7316571623610




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2210 E-2RS1TN9/C3
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Punti di forza
Carico radiale elevato, ma inferiore a quello dei cuscinetti rigidi con basso carico assiale. Possibilità di velocità di rotazione elevate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 582 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 22e |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 14000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8150 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22900 N |
| Paese d'origine | MY |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione