Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2310-K-TVH-C3>N, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2310-K-TVH-C3>N
Rubix:999240222049125
Produttore:3007460160030
EAN:4064328165359
3007460160030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2310-K-TVH-C3>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3007460160030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2310-K-TVH-C3>N


Cuscinetto a sfere autoallineante 23..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r20200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
85,85 IVA esclusa
/ Unità
104,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.