Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2310-2RS-TVH>N, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:2310-2RS-TVH>N
Rubix:999240222049129
Produttore:3004332710000
EAN:4064327868114




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3004332710000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2310-2RS-TVH>N
Cuscinetto a sfere autoallineante 23. . -TVH, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 23 |
| Materiale | poliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia) |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 14200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 42000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione