Cuscinetto orientabile a sfere NSK 1216KJ, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 26 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti 12

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:1216KJ
Rubix:999180600075483
Produttore:1216KJ N
EAN:0029176030703
CUSCINETTO 1216K

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 1216K


I cuscinetti a sfere autoallineanti NSK sono consigliati quando l'allineamento tra albero e alloggiamento è problematico e l'albero può piegarsi. La pista esterna contiene una pista sferica cava, il cui centro di curvatura corrisponde a quello del cuscinetto volvente. Sono quindi autoallineanti e quindi adatti alla compensazione di errori angolari. I cuscinetti a sfere autoallineanti sono disponibili con gabbie in lamiera d'acciaio e poliammide. Grazie al ridotto angolo di contatto, la forza assiale del cuscinetto è bassa. Lo scostamento dinamico ammissibile per carichi normali è di circa 0,7-0,12 radianti (4-7 gradi).
Cuscinetti a sfere autoallineanti a due corone, dimensioni principali secondo DIN 630, gabbia in lamiera d'acciaio, stampata, corpo volvente guidato, foro conico, cono 1:12

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1650 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie1200
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r17000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr44000 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.