Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1209-K-TVH-C3>J, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:1209-K-TVH-C3>J
Rubix:999240222049302
Produttore:0972585200030
EAN:4064327867179




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0972585200030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1209-K-TVH-C3>J
Cuscinetto a sfere autoallineante 12. . -TVH, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 12 |
| Materiale | poliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia) |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 8200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore