Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2206-K-TVH-C3>N, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:2206-K-TVH-C3
FAG:2206-K-TVH-C3>N
Rubix:999240222049226
Produttore:3007439980030
EAN:4064328165151


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 3007439980030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2206-K-TVH-C3>N
Self-aligning ball bearing 22..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Punti di forza
Elevato carico radiale, ma inferiore a quello dei cuscinetti rigidi con basso carico assiale. Possibilità di alta velocità di rotazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 22..-k-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 11400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 26000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione