Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1206-TVH>N, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1206-TVH>N
Rubix:999220426024886
Produttore:0968917690000
EAN:4064327297921
0968917690000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1206-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0968917690000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1206-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie12..-tvh
Regime di riferimento11400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15900 N
16,62 IVA esclusa
/ Unità
20,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.