Cuscinetto orientabile a sfere SKF 11208 TN9, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 56 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:11208 TN9
Rubix:160000000360778
Produttore:101685
EAN:7316571228266
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 11208 TN9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 11208 TN9


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere con anello maggiorato sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento. L'anello interno maggiorato consente l'utilizzo di alberi commerciali e il vincolo assiale sull'albero grazie a una scanalatura su un'estremità dell'anello interno.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Extended inner ring facilitates ease of mounting

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56x80x80 mm
Peso691 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza56 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie112
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento13000 rpm
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.