Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1322-K-M-C3, Diametro esterno: 240 mm | Larghezza: 50 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1322-K-M-C3
Rubix:999201229090057
Produttore:0384722100030
EAN:4012801472890
0384722100030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1322-K-M-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384722100030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1322-K-M-C3


Cuscinetti a sfere autoallineanti 13..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-K-M, foro conico, conicità 1:12, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11767 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie13..-k-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento3400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r72000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr165000 N
Codice doganale84821090
870,95 IVA esclusa
/ Unità
1062,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.