Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1224-M, Diametro esterno: 215 mm | Larghezza: 42 mm | Diametro interno: 120 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1224-M
Rubix:160000000374858
Produttore:0167005700000
EAN:4012801184236
0167005700000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1224-M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167005700000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1224-M


Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-M, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x215x215 mm
Peso6880 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza42 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie12..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento4200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r53000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr121000 N
Codice doganale84821090
664,93 IVA esclusa
/ Unità
811,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.