Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1204-TVH-C3>N, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1204-TVH-C3>N
Rubix:999220426024883
Produttore:0968917420030
EAN:4064327258748
0968917420030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1204-TVH-C3>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0968917420030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1204-TVH-C3>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie1204-tvh
Gabbiapoliammide
Peso0,12 kg
Spessore14 mm
Regime di riferimento15300 rpm
NormaDIN 620; ISO 492:2023
Lubrificazionesenza grasso (senza lubrificazione)
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r2600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Foroz (cilindrico)
15,10 IVA esclusa
/ Unità
18,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.