Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2317-K-M-C3, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 60 mm | Diametro interno: 85 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2317-K-M-C3
Rubix:160000000375068
Produttore:0384396700030
EAN:4012801192620
0384396700030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2317-K-M-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384396700030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2317-K-M-C3


Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-K-M, foro conico, conicità 1:12, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x180x180 mm
Peso6943 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23..-k-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r51000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr143000 N
Codice doganale84821090
€ 490,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 598,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.