Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2307 EKTN9, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2307 EKTN9
Rubix:160000000360726
Produttore:35798
EAN:7316577053336
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2307 EKTN9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2307 EKTN9


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere con foro conico sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero. Il foro conico semplifica il montaggio con bussole di trazione o di pressione.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x80x80 mm
Peso638 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie23e
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento16000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr39700 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
€ 61,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.