Cuscinetto orientabile a sfere NSK 1213KJ, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti 12

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:1213KJ
Rubix:999250617006581
Produttore:1213KJ N
EAN:00029176027079
CUSCINETTI RADIALI ORIENTABILI A SFERE 1213KJ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI RADIALI ORIENTABILI A SFERE 1213KJ


I cuscinetti a sfere autoallineanti NSK sono consigliati quando l'allineamento tra albero e alloggiamento è problematico e l'albero può piegarsi. La pista esterna contiene una pista sferica cava, il cui centro di curvatura corrisponde a quello del cuscinetto volvente. Sono quindi autoallineanti e quindi adatti alla compensazione di errori angolari. I cuscinetti a sfere autoallineanti sono disponibili con gabbie in lamiera d'acciaio e poliammide. Grazie al ridotto angolo di contatto, la forza assiale del cuscinetto è bassa. Lo scostamento dinamico ammissibile per carichi normali è di circa 0,7-0,12 radianti (4-7 gradi).
Cuscinetti a sfere autoallineanti a due corone, dimensioni principali secondo DIN 630, gabbia in lamiera d'acciaio, stampata, corpo volvente guidato, foro conico, cono 1:12

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1110 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.