Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2216-TVH>N, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2216-TVH>N
Rubix:999221130039685
Produttore:0972599500000
EAN:4064327521163
0972599500000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2216-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0972599500000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2216-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-tvh
Regime di riferimento5400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49500 N
129,16 IVA esclusa
/ Unità
157,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.