Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2205-K-TVH-C3, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2205-K-TVH-C3
Rubix:160000000374920
Produttore:0389040040030
EAN:4012801477758
0389040040030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2205-K-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0389040040030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2205-K-TVH-C3


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x52x52 mm
Peso158 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento13400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17300 N
Codice doganale84821090
20,29 IVA esclusa
/ Unità
24,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.