Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1209-TVH>J, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:1209-TVH>J
Rubix:999241022004631
Produttore:3001272430000
EAN:4064327867315


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3001272430000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1209-TVH>J
Cuscinetto a sfere autoallineante 12. . -TVH, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,461 kg |
| Spessore | 19 mm |
| Regime di riferimento | 8200 rpm |
| Norma | ISO 492:2023 |
| Lubrificazione | senza grasso (non ingrassato) |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22000 N |
| Foro | z (cilindrico) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore