Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2212-2RS-TVH-C3, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2212-2RS-TVH-C3
Rubix:160000000380549
Produttore:0167030300030
EAN:4012801478144
0167030300030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2212-2RS-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167030300030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2212-2RS-TVH-C3


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x110x110 mm
Peso1090 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie22..-2rs-tvh
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30500 N
Codice doganale84821090
57,52 IVA esclusa
/ Unità
70,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.