Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2217 K/C3, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 36 mm | Diametro interno: 85 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2217 K/C3
Rubix:160000000360506
Produttore:34902
EAN:7316576608650
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2217 K/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2217 K/C3


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
I cuscinetti orientabili a sfere con foro conico sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero. Il foro conico semplifica il montaggio con bussole di trazione o di pressione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x150x150 mm
Peso2460 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr58500 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
286,45 IVA esclusa
/ Unità
349,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.