Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2307-TVH>J, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:2307-TVH
FAG:2307-TVH>J
Rubix:999240222049146
Produttore:3002922280000
EAN:4064327867063




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3002922280000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2307-TVH>J
Cuscinetto a sfere autoallineante 23. . -K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 23 |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 9800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 40500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore