Cuscinetto orientabile a sfere NSK 2207-2RSTN, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a rulli sferici 22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:2207-2RSTN
Rubix:170000000778546
Produttore:2207-2RSTN N
EAN:00029176071973
CUSCINETTO 2207-2RSTN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 2207-2RSTN


I cuscinetti orientabili a rulli NSK supportano le condizioni più severe. La formazione di questi cuscinetti consente di supportare carichi assiali in entrambe le direzioni, oltre a importanti carichi radiali. Questi cuscinetti presentano una buona stabilità dimensionale in presenza di vibrazioni, urti e disallineamenti e resistono all'usura e all'abrasione. I miglioramenti delle prestazioni includono una rugosità controllata della pista e rulli con uno speciale trattamento termico che conferisce una migliore resistenza agli urti, oltre a diametri esterni e fori extra-precisi, un gioco interno ridotto.
Cuscinetto a sfere autoallineante, a due corone, dimensioni principali secondo DIN 630, tenuta di contatto in gomma acrilonitrile-butadiene (NBR) su entrambi i lati del cuscinetto, gabbia in poliammide 66, corpo volvente guidato

Punti di forza

Accetta fino a 3° di disallineamento.

Applicazioni

Consigliato quando l'allineamento dell'albero e dell'alloggiamento è difficile o quando l'albero può piegarsi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso405 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.