Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2210 ETN9/C3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetti orientabili a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:2210 ETN9/C3
Rubix:160000000360459
Produttore:34862
EAN:7316570648287


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2210 ETN9/C3
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.
Punti di forza
Carico radiale elevato, ma inferiore a quello dei cuscinetti rigidi con basso carico assiale. Possibilità di velocità di rotazione elevate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 556 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 22e |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 14000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 33800 N |
| Paese d'origine | MY |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore