Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2206-TVH>N, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:2206-TVH
FAG:2206-TVH>N
Rubix:999221130039667
Produttore:0972472000000
EAN:4064327520982


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0972472000000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2206-TVH>N
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 22..-tvh |
| Regime di riferimento | 11400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 26000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore