Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1320-M, Diametro esterno: 215 mm | Larghezza: 47 mm | Diametro interno: 100 mm
Cuscinetti a sfere autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1320-M
Rubix:160000000374992
Produttore:0190058060000
EAN:4012801472869


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 0190058060000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1320-M
Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica.
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-M, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 47x215x215 mm |
|---|---|
| Peso | 8700 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 47 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 13..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3850 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 57000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 145000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 553,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 675,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione