Cuscinetto orientabile a sfere SKF 23044 CC/C3W33, Diametro esterno: 340 mm | Larghezza: 90 mm | Diametro interno: 220 mm
Cuscinetti orientabili a rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:23044 CC/C3W33
Rubix:160000000365085
Produttore:35708
EAN:7316576601392


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 340 mm |
| Larghezza | 90 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23044 CC/C3W33
I cuscinetti sferici a rulli hanno due file di rulli simmetrici, una pista esterna comune sferica e due piste interne inclinate rispetto all'asse del cuscinetto. Il punto centrale della sfera nella pista esterna è in corrispondenza dell'asse del cuscinetto.
I cuscinetti orientabili a rulli possono sopportare carichi pesanti in ambo le direzioni. Sono autoallineanti e possono compensare il disallineamento e le deflessioni dell'albero praticamente senza aumento di temperatura o attrito. Questo design prevede predisposizioni per semplificare la rilubrificazione. I cuscinetti si possono utilizzare in sistemi modulari, compresi supporti, bussole e ghiere.
Punti di forza
- Accommodate misalignment
- High load carrying capacity
- Relubrication features
- Low friction and long service life
- Increased wear resistance
- High load carrying capacity
- Relubrication features
- Low friction and long service life
- Increased wear resistance
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x340x340 mm |
|---|---|
| Peso | 29150 g |
| Diametro interno | 220 mm |
| Diametro esterno | 340 mm |
| Larghezza | 90 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 230.. |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 1600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1860000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1261000 N |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84823000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1492,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 1821,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione