Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2214-2RS-TVH>N, Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetti volventi e a strisciamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2214-2RS-TVH>N
Rubix:999240222049188
Produttore:3007444980000
EAN:4064328165229
3007444980000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2214-2RS-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3007444980000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2214-2RS-TVH>N


Cuscinetti a sfere autoallineanti 22...-2RS-TVH, tenute, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza31 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-2rs-tvh
Carico statico di base, radiale - C0r13800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
113,94 IVA esclusa
/ Unità
139,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.