Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2216-K-TVH-C3, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 80 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2216-K-TVH-C3
Rubix:160000000374930
Produttore:0384380380030
EAN:4012801186933


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 0384380380030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2216-K-TVH-C3
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 33x140x140 mm |
|---|---|
| Peso | 1970 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 22..-k-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 5400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 49500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 129,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore