Cuscinetto orientabile a sfere SKF 23044 CCK/W33, Diametro esterno: 340 mm | Larghezza: 90 mm | Diametro interno: 220 mm

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:23044 CCK/W33
Rubix:160000000365188
Produttore:35718
EAN:7316576601408
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23044 CCK/W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23044 CCK/W33


I cuscinetti sferici a rulli hanno due file di rulli simmetrici, una pista esterna comune sferica e due piste interne inclinate rispetto all'asse del cuscinetto. Il punto centrale della sfera nella pista esterna è in corrispondenza dell'asse del cuscinetto.
I cuscinetti orientabili a rulli possono sopportare carichi pesanti in ambo le direzioni. Sono autoallineanti e possono compensare il disallineamento e le deflessioni dell'albero praticamente senza aumento di temperatura o attrito. Questo design prevede predisposizioni per semplificare la rilubrificazione. I cuscinetti si possono utilizzare in sistemi modulari, compresi supporti, bussole e ghiere.

Punti di forza

- Accommodate misalignment
- High load carrying capacity
- Relubrication features
- Low friction and long service life
- Increased wear resistance

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x340x340 mm
Peso28300 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza90 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie230..
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1600 rpm
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
1492,89 IVA esclusa
/ Unità
1821,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.