Cuscinetto orientabile a sfere FAG 11206-TVH>J, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:11206-TVH>J
Rubix:999240222049325
Produttore:0979771360000
EAN:4064327866806
0979771360000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 11206-TVH>J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0979771360000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 11206-TVH>J


Self-aligning ball bearing 112. . -TVH, plastic cage
Cuscinetto orientabile a sfere FAG 11206-TVH>J a doppia corona, progettato per compensare disallineamenti. Configurazione aperta con gabbia in poliammide, foro 30 mm e tenuta assente.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie112
Materialeacciaio al cromo
Gabbiapoliammide
Peso0,364 kg
Spessore16 mm
Regime di riferimento11400 rpm
NormaDIN 630
Lubrificazioneolio conservante
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r4650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15900 N
Forocilindrico (bore parallelo)
36,84 IVA esclusa
/ Unità
44,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.