Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1216-K-TVH-C3, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 26 mm | Diametro interno: 80 mm
Cuscinetti a sfere autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1216-K-TVH-C3
Rubix:160000000374873
Produttore:0389033000030
EAN:4012801184090


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 0389033000030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1216-K-TVH-C3
Cuscinetti a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1640 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 12..-k-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 5100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 17000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 40000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione