Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1308-TVH>J, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:1308-TVH>J
Rubix:999240222049259
Produttore:3002265860000
EAN:4064327867575




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3002265860000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1308-TVH>J
Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 13 |
| Materiale | poliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia) |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 7200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 30000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore