Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2311-TVH-C3>N, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 43 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:2311-TVH-C3>N
Rubix:999240222049116
Produttore:3004337350030
EAN:4064327868176




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 43 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3004337350030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2311-TVH-C3>N
Cuscinetto a sfere autoallineante 23. . -TVH, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 23 |
| Materiale | poliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia) |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 7100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 24000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 77000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione