Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1311-TVH>N, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 29 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:1311-TVH>N
Rubix:999240222049249
Produttore:3003348180000
EAN:4064327866899
3003348180000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1311-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3003348180000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1311-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie13
Materialepoliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia)
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
68,76 IVA esclusa
/ Unità
83,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.