Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2222 KM, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 53 mm | Diametro interno: 110 mm
Cuscinetti orientabili a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:2222 KM
Rubix:160000000360520
Produttore:35112
EAN:7316577002068


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 53 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2222 KM
I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere con foro conico sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero. Il foro conico semplifica il montaggio con bussole di trazione o di pressione.
Punti di forza
- Ease of mounting via adapter sleeves or withdrawal sleeves
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 53x200x200 mm |
|---|---|
| Peso | 7254 g |
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 53 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 22 |
| Regime di riferimento | 6000 rpm |
| Paese d'origine | MY |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 568,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 693,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione