Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2218-TVH-C3, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 90 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2218-TVH-C3
Rubix:160000000374913
Produttore:0167032190030
EAN:4012801478458


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 0167032190030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2218-TVH-C3
Cuscinetto a sfere autoallineante 22...-M, gabbia in ottone massiccio
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x160x160 mm |
|---|---|
| Peso | 3400 g |
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 22..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 5200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 28500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 71000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 190,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 232,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione