Cuscinetto orientabile a sfere SKF 1211 ETN9/C3, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:1211 ETN9/C3
Rubix:160000000360376
Produttore:34182
EAN:7316577041876
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1211 ETN9/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1211 ETN9/C3


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x100x100 mm
Peso686 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie12e
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento14000 rpm
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
59,88 IVA esclusa
/ Unità
73,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.