Cuscinetto orientabile a sfere FAG 11207-TVH>J, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:11207-TVH>J
Rubix:999240222049324
Produttore:0979771440000
EAN:4064327866820
0979771440000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 11207-TVH>J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0979771440000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 11207-TVH>J


Self-aligning ball bearing 112. . -TVH, plastic cage
Cuscinetto FAG 11207-TVH>J a sfere autoallineante con gabbia TVH in poliammide (PA66). Tenuta aperta, 35×72×17 mm, carichi Cr 16.000 N e C0r 5.100 N.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie112..-tvh
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiapoliammide
Peso0,54 kg
Spessore52 mm
Regime di riferimento9800 rpm
NormaDIN 630
Precisionep0 (normal / abec 1)
Stabilizzazione termicanessuna stabilizzazione termica (fino a 120 °c)
Carico statico di base, radiale - C0r5100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16000 N
Forocilindrico
46,20 IVA esclusa
/ Unità
56,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.