Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1215-TVH>N, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 75 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:1215-TVH
FAG:1215-TVH>N
Rubix:999221130039679
Produttore:0972594110000
EAN:4064327521101


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0972594110000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1215-TVH>N
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Regime di riferimento | 5500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 39000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione