Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1205-TVH-C3>N, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1205-TVH-C3>N
Rubix:999220426024885
Produttore:0968917500030
EAN:4064327290205


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0968917500030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1205-TVH-C3>N
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 12..-tvh |
| Materiale | gabbia in poliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (tvh) |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,138 kg |
| Spessore | 15 mm |
| Regime di riferimento | 13400 rpm |
| Norma | ISO 492:2023 |
| Lubrificazione | senza lubrificazione |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12300 N |
| Foro | cilindrico (z) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione