Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2314, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 51 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2314
Rubix:160000000360703
Produttore:36001
EAN:7316577055965
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2314

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2314


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51x150x150 mm
Peso3950 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie23
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8000 rpm
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
245,90 IVA esclusa
/ Unità
299,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.