Cuscinetto orientabile a sfere NSK 2207KJ, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a rulli sferici 222

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:2207KJ
Rubix:999180600075981
Produttore:2207KJ N
EAN:00029176414992
CUSCINETTO 2207K

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 2207K


I cuscinetti orientabili a rulli NSK supportano le condizioni più severe. La formazione di questi cuscinetti consente di supportare carichi assiali in entrambe le direzioni, oltre a importanti carichi radiali. Questi cuscinetti presentano una buona stabilità dimensionale in presenza di vibrazioni, urti e disallineamenti e resistono all'usura e all'abrasione. I miglioramenti delle prestazioni includono una rugosità controllata della pista e rulli con uno speciale trattamento termico che conferisce una migliore resistenza agli urti, oltre a diametri esterni e fori extra-precisi, un gioco interno ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso384 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.