Cuscinetto orientabile a sfere NSK 2218KJ, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetto a rulli sferici 222

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:2218KJ
Rubix:999180600076061
Produttore:2218KJ N
EAN:0029176031205
CUSCINETTO 2218K

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 2218K


I cuscinetti orientabili a rulli NSK supportano le condizioni più severe. La formazione di questi cuscinetti consente di supportare carichi assiali in entrambe le direzioni, oltre a importanti carichi radiali. Questi cuscinetti presentano una buona stabilità dimensionale in presenza di vibrazioni, urti e disallineamenti e resistono all'usura e all'abrasione. I miglioramenti delle prestazioni includono una rugosità controllata della pista e rulli con uno speciale trattamento termico che conferisce una migliore resistenza agli urti, oltre a diametri esterni e fori extra-precisi, un gioco interno ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3190 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie2200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r28700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr77500 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.