Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2311-TVH, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 43 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2311-TVH
Rubix:160000000375037
Produttore:0167074510000
EAN:4012801025102


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 0167074510000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2311-TVH
Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 43x120x120 mm |
|---|---|
| Peso | 2125 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 23..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 7100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 24000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 77000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore