Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1309-K-TVH-C3>N, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:1309-K-TVH-C3>N
Rubix:999240222049256
Produttore:0975452790030
EAN:4064327867193
0975452790030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1309-K-TVH-C3>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0975452790030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1309-K-TVH-C3>N


Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie13
Materialepoliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia)
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38500 N
46,52 IVA esclusa
/ Unità
56,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.