Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2311-2RS-TVH>N, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 43 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:2311-2RS-TVH>N
Rubix:999240222049121
Produttore:3004333100000
EAN:4064327868152
3004333100000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2311-2RS-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3004333100000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2311-2RS-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineante 23. . -TVH, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie23
Materialepoliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia)
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r17900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
131,10 IVA esclusa
/ Unità
159,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.